Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Coffret 10pouces LCS³ capacité 6U IP20 IK08 - 352x314x300mm - encombrement réduit - avec porte galbée réversible en verre de sécurité et fermeture par serrure à clé - charge admissible 12kg - gris anthracite RAL7016
Coffret 10pouces LCS³ - IP20 - IK08 - capacité 6U
Dimensions :
- largeur : 314mm- hauteur : 352mm- profondeur : 300mm
Charge admissible 12kg
Comporte :
- une porte plate réversible en verre de sécurité sérigraphié- une fermeture par serrure à clé n°2433A- des panneaux latéraux démontables par l'intérieur - 2 montants réglables en profondeur- des entrées de câbles haute et basse au format DLP, pliables avec possibilité de bridage des câbles par collier- une entrée de câbles arrière prédécoupée- des ouïes hautes et basses pour ventilation naturelle
Gris anthracite RAL7016
A l'heure du développement des solutions connectées, de la transmission croissante des datas, de la multiplication des réseaux, les besoins de débits plus importants nécessitent des infrastructures des cablâges VDI toujours plus fiables, sécurisées et performantes. Pour répondre à ces besoins, Legrand a développé LCS³, le nouveau système d'infrastructures numériques avec des solutions VDI cuivre jusqu'à 40 Gbit/s et fibre optique jusqu'à 100 Gbit/s. Faciles à mettre en œuvre, rapides et sans outil, elles facilitent la maintenance et sont adaptées aux chantiers les plus critiques grâce à leur modularité et à leur performance du réseau. Garanti 25 ans, LCS³ s'adapte aux chantiers petit-moyen tertiaire (petits commerces, écoles, etc), comme au grand tertiaire (bâtiments de bureaux, parcs de loisirs, grands centres commerciaux, stades, infrastructures sportives, etc), et répond aux exigences de sites sensibles ayant un niveau de criticité maximal (hôpitaux, aéroports).
Lcs³
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Degré de protection (NEMA)
dimension (modulaire)
démontable
avec parois latérales
avec porte frontale
avec mise à la terre
avec tôle de toit
finition de la barre profilée
niveau de montage
Finition de la surface
Classe de protection (IP)
nombre d'unités en hauteur (HE)
Matériau
capacité de charge max.
type d'aération
nombre de portes
Numéro RAL
Profondeur
Hauteur
Modèle type
Largeur
Couleur
Multiple de vente
Gamme